tok dr-22のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
23件の「tok dr-22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置 戸車」、「TOK」、「tok dr-26」などの商品も取り扱っております。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法 M6×1
1個
84 税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm) 7(0~-0.2) 幅(mm) 7 寸法L(mm) 11(±0.5) ねじ寸法 M6×1 許容荷重(N[kgf]) 196[20](300r.p.m)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62 税込68
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
特価
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
1個
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法 M6×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法 M6×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm) 8(±0.5) ねじ寸法 M6×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法D(mm) 26(-0.2~0) 寸法W(mm) 8(±0.2) 幅(mm) 8 寸法L(mm) 11(±0.2) 外径(Φmm) 26 ねじ寸法 M6×1 寸法C(mm) 2(±0.4) 許容荷重(N[kgf]) 588[60](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309 税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 ねじ寸法 M6×1.00 使用温度範囲 -20~80℃ ねじ長さ(mm) 8 ツバ厚(mm) 1 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質 (外輪)ポリアセタール。(内輪・軸)鋼。(ボール)鋼球。(リテーナー)ポリプロピレン。(潤滑油)グリース RoHS指令(10物質対応) 対応 外輪 外周フラットタイプ 材質(外輪) ポリアセタール(POM)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ) ベアリング ステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)